Non retournable

Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 200A - Forklift Battery - CNL200DIN

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 200A - Forklift Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée (Ue) - 80 V

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340235814

Réf. Sonepar

00155213287

Réf. Fournisseur

CNL200DIN

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée (Ue):

80 V

type de tension:

AC/DC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

pays de fabrication:

CHINE

Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 200 A - Forklift Battery Protection

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)