Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 350A - Forklift Battery - CNL350DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée (Ue) - 80 V
type de tension - AC/DC
fréquence de fonctionnement - 50...60 Hz
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340238563
Réf. Sonepar
00155216841
Réf. Fournisseur
CNL350DIN
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée (Ue):
80 V
type de tension:
AC/DC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


