Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.5A - Y206032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340190755
Réf. Sonepar
00155000525
Réf. Fournisseur
Y206032
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
1.5 kA
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


