Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1.25A - D206037

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1.25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340190816

Réf. Sonepar

00155000428

Réf. Fournisseur

D206037

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

1.5 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1.25 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)