Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1.6A - D095568Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340132465
Réf. Sonepar
00155000651
Réf. Fournisseur
D095568Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.19 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles miniatures 5HF de Mersen couvrent une gamme comprenant des ampérages multiples pour 250VAC, pour la protection des circuits de distribution électrique et d'autres applications industrielles. Ces fusibles sont disponibles dans la taille 5X20. Nos fusibles miniatures ont un corps en céramique. Les fusibles miniatures 5HF sont des fusibles à action rapide qui protègent vos équipements électriques du moindre courant élevé. Toute notre technologie et nos procédés sont conçus pour assurer les meilleures performances techniques.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


