Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 4A - H095572Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340132588
Réf. Sonepar
00155000790
Réf. Fournisseur
H095572Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.94 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles miniatures 5HF de Mersen couvrent une gamme comprenant des ampérages multiples pour 250VAC, pour la protection des circuits de distribution électrique et d'autres applications industrielles. Ces fusibles sont disponibles dans la taille 5X20. Nos fusibles miniatures ont un corps en céramique. Les fusibles miniatures 5HF sont des fusibles à action rapide qui protègent vos équipements électriques du moindre courant élevé. Toute notre technologie et nos procédés sont conçus pour assurer les meilleures performances techniques.


