Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 6.3A - E205785

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 6.3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340189360

Réf. Sonepar

00155000436

Réf. Fournisseur

E205785

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

1.5 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 6.3 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)