Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 3.15A - B085377Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340068580
Réf. Sonepar
00155000576
Réf. Fournisseur
B085377Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.77 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles miniatures 5HT de Mersen couvrent une gamme comprenant des ampérages multiples pour 250VAC, pour la protection des circuits de distribution électrique et d'autres applications industrielles. Ces fusibles sont disponibles dans la taille 5X20. Les fusibles miniatures 5HT sont des fusibles temporisés qui protègent votre équipement électrique tout en résistant au courant élevé, soudain et court qui permet à un moteur de démarrer. Toute notre technologie et nos processus sont définis pour assurer les meilleures performances techniques.


