Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 0.04A - Axial - Z204883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.04 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340183948
Réf. Sonepar
00155204883
Réf. Fournisseur
Z204883
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.04 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


