Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Rapide - 250VAC - 10A - Percu - E077813

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Rapide - 250VAC - 10A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340025958

Réf. Sonepar

00155077813

Réf. Fournisseur

E077813

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 25 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 10 A - Percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)