Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Semi-tempo - 250VAC - 10A - Percu - Q075684

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 5x25 mm - Semi-tempo - 250VAC - 10A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340010947

Réf. Sonepar

00155075684

Réf. Fournisseur

Q075684

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 25 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 10 A - Percuteur