Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 0.31A - Y079026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.31 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340033571
Réf. Sonepar
00155079026
Réf. Fournisseur
Y079026
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
0.31 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


