Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 2.5A - Percu - L094264

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 2.5A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340123869

Réf. Sonepar

00155094264

Réf. Fournisseur

L094264

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 2.5 A - Percuteur