Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 3.15A - Percu - K089456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340083194
Réf. Sonepar
00155089456
Réf. Fournisseur
K089456
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


