Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 400VAC - 5A - Percu - P094267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340123890
Réf. Sonepar
00155094267
Réf. Fournisseur
P094267
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


