Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Tempo - 250VAC - 0.2A - N090793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340095128
Réf. Sonepar
00155090793
Réf. Fournisseur
N090793
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
0.2 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.2 A


