Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 125VAC - 30A - Percu - K081038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340043105
Réf. Sonepar
00155081038
Réf. Fournisseur
K081038
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


