Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 250VAC - 14A - Y084316

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 250VAC - 14A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 14 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340061956

Réf. Sonepar

00155000520

Réf. Fournisseur

Y084316

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

14 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 14 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)