Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 0.8A - Percu - J078921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340032840
Réf. Sonepar
00155078921
Réf. Fournisseur
J078921
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.8 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


