Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 10A - B084365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340062519
Réf. Sonepar
00155084365
Réf. Fournisseur
B084365
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz


