Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 2A - Percu - K080394

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 2A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340039061

Réf. Sonepar

00155080394

Réf. Fournisseur

K080394

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 2 A - Percuteur