Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 690VAC - 0.1A - Axial - V208214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208603
Réf. Sonepar
00155208214
Réf. Fournisseur
V208214
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


