Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 690VAC - 1A - Axial - F208224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208702
Réf. Sonepar
00155208224
Réf. Fournisseur
F208224
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)


