Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x46 mm - Ultra rapide - 1000VAC - 0.125A - H076459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340017724
Réf. Sonepar
00155076459
Réf. Fournisseur
H076459
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
30 kA
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


