Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x46 mm - Ultra rapide - 1000VAC - 0.2A - K076461

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature - Céramique - 6x46 mm - Ultra rapide - 1000VAC - 0.2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340017748

Réf. Sonepar

00155076461

Réf. Fournisseur

K076461

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.2 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

30 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 46 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 0.2 A