Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1.6A - N090517Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3605340091090
Réf. Sonepar
00155000976
Réf. Fournisseur
N090517Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.49 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


