Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2.5A - Q090519Q

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3605340091151

Réf. Sonepar

00155001047

Réf. Fournisseur

Q090519Q

Marque

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.76 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2.5 A