Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 0.4A - N212026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500014767
Réf. Sonepar
00155212026
Réf. Fournisseur
N212026
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
0.08 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.06 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


