Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 1.6A - T090545T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340091878
Réf. Sonepar
00155001152
Réf. Fournisseur
T090545T
Marque
Mersen
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


