Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 2A - V090546Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3605340091892
Réf. Sonepar
00155001182
Réf. Fournisseur
V090546Q
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.4 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


