Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 6.3A - A090551Q

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340092042

Réf. Sonepar

00155000536

Réf. Fournisseur

A090551Q

Marque

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.21 W

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 6.3 A

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles miniatures 5ST de Mersen couvrent une gamme comprenant plusieurs ampérages pour 250VAC, pour la protection des circuits de distribution électrique et d'autres applications industrielles. Les fusibles miniatures 5ST sont des fusibles temporisés qui protègent vos équipements électriques tout en supportant le courant élevé, soudain et court qui permet le démarrage d'un moteur. Toute notre technologie et tous nos processus sont définis pour garantir les meilleures performances techniques.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)