Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 0.63A - S090567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340092301
Réf. Sonepar
00155090567
Réf. Fournisseur
S090567
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
0.1 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.21 W
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


