Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 2x72 - aR - 1200VDC - 700A - Percu - QF - K1065001

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 2x72 - aR - 1200VDC - 700A - Percu - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340606423

Réf. Sonepar

00155060642

Réf. Fournisseur

K1065001

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension de fonctionnement CC:

1200 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

247 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 72 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1200 VDC - Courant Nominal : 700 A - Percuteur - Bornes : Equerres

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)