Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 300VAC - 160A - Percu - EF - R301131

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 300VAC - 160A - Percu - EF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340337266

Réf. Sonepar

00155301131

Réf. Fournisseur

R301131

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée (Ue):

300 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 30 - Courbe : aR - Tension Nominale : 300 VAC - Courant Nominal : 160 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus EF