Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 300VAC - 250A - Percu - EF - T301133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340337280
Réf. Sonepar
00155301133
Réf. Fournisseur
T301133
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)


