Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 600VAC - 630A - Percu - LI - P302003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340349573
Réf. Sonepar
00155034957
Réf. Fournisseur
P302003
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


