Mersen - Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 450A - Percu - LLI - P300163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340324082
Réf. Sonepar
00155300163
Réf. Fournisseur
P300163
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)


