Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 630A - Percu - DSI - D300590

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 630A - Percu - DSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340330755

Réf. Sonepar

00155300590

Réf. Fournisseur

D300590

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 31 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 630 A - Percuteur - Bornes : DSI

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)