Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 32 - aR - 750VAC - 700A - Percu - Filetés - K301861

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 32 - aR - 750VAC - 700A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340347838

Réf. Sonepar

00155301861

Réf. Fournisseur

K301861

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension assignée (Ue):

750 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 32 - Courbe : aR - Tension Nominale : 750 VAC - Courant Nominal : 700 A - Percuteur - Bornes : Filetés

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)