Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 550VAC - 2000A - Percu - TDF - A300426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 2000 A
tension assignée (Ue) - 550 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340328257
Réf. Sonepar
00155300426
Réf. Fournisseur
A300426
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
2000 A
tension assignée (Ue):
550 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


