Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 600VAC - 1600A - Percu - TDF - Y300424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340328219
Réf. Sonepar
00155300424
Réf. Fournisseur
Y300424
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)


