Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 690VAC - 1250A - Percu - TTDF - K300412

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 690VAC - 1250A - Percu - TTDF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340328035

Réf. Sonepar

00155331745

Réf. Fournisseur

K300412

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension assignée CA:

690 V

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 1250 A - Percuteur - Bornes : TTDF

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)