Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 690VAC - 700A - Percu - TDF - G300363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340327328
Réf. Sonepar
00155300363
Réf. Fournisseur
G300363
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
700 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)


