Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 71 - gR - 600VDC - 350A - Percu - EF - V1022207

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 71 - gR - 600VDC - 350A - Percu - EF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340520439

Réf. Sonepar

00155002149

Réf. Fournisseur

V1022207

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : gR - Tension Nominale : 600 VDC - Courant Nominal : 350 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus EF

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)