Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1200VAC - 1000A - Percu - Filetés - Q300785

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1200VAC - 1000A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée (Ue) - 1200 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340333534

Réf. Sonepar

00155331803

Réf. Fournisseur

Q300785

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

tension assignée (Ue):

1200 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1200 VAC - Courant Nominal : 1000 A - Percuteur - Bornes : Filetés

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)