Mersen - Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1250VAC - 500A - Percu - D3A - K301838

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1250VAC - 500A - Percu - D3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 1250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340347470

Réf. Sonepar

00155301838

Réf. Fournisseur

K301838

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée (Ue):

1250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : D3A