Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x27 mm - aR - 250VAC - 400A - Percu - QF - L075542

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x27 mm - aR - 250VAC - 400A - Percu - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340009958

Réf. Sonepar

00155075542

Réf. Fournisseur

L075542

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

INDE

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 400 A - Percuteur - Bornes : Equerres

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)