Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 355A - Percu - QF - Y097196

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 355A - Percu - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340143805

Réf. Sonepar

00155097196

Réf. Fournisseur

Y097196

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

355 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

INDE

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 355 A - Percuteur - Bornes : Equerres

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)