Non retournable

Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - gR - 690VAC - 25A - QF - V330045

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - gR - 690VAC - 25A - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340361216

Réf. Sonepar

00155330045

Réf. Fournisseur

V330045

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible - Ultra Rapide - Standard BS88 - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 25 A - Bornes : Equerres

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)