Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x190 mm - gR - 1500VDC - 2A - Percu - W082405

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x190 mm - gR - 1500VDC - 2A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340051940

Réf. Sonepar

00155082405

Réf. Fournisseur

W082405

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

1500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 2 A - Percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)